ENSTO FINLAND - Harussinkilä - SH187 (EHS)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 11 mm
Korkeus - 100 mm
Materiaali - teräs
Leveys - 82 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677402128
Sähkönumero
5021123
Toimittajan tuotenumero
SH187
Tukkuerä
50
Pituus:
11 mm
Korkeus:
100 mm
Materiaali:
teräs
Leveys:
82 mm
Materiaalin laatu:
muu
SH187 Harussinkilä 25-68 mm2 (EHS)
Käytetään harusköyden kiinnittämiseen puupylväisiiin. Käyttämällä useampia harussinkilöitä (esim. 3 kpl) estetään tehokkaasti harusvaijerin painuminen pylväspuuhun.
Käytetään harusköyden kiinnittämiseen puupylväisiiin. Käyttämällä useampia harussinkilöitä (esim. 3 kpl) estetään tehokkaasti harusvaijerin painuminen pylväspuuhun.