ENSTO FINLAND - Hybridi sisäpääte 70-240 - CITH3.2403L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelipäätteen tyyppi - kylmäkutiste
Johtimien määrä - 3
Kaapelikengän tyyppi - ruuviliitäntä
Nimellispoikkipinta-ala - 70...240 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100307080
Sähkönumero
5220066
Toimittajan tuotenumero
CITH3.2403L
Tukkuerä
1
Kaapelipäätteen tyyppi:
kylmäkutiste
Johtimien määrä:
3
Kaapelikengän tyyppi:
ruuviliitäntä
Nimellispoikkipinta-ala:
70...240 mm²
Hybridi sisäpääte 70-240 mm2 3-johdin kaapelille kengillä, Cu-lankasuoja
Päätepakkausta käytetään max. 24 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun kaapelin päättämiseen sisätiloissa. Pakkaus soveltuu kolmijohdinkaapeleille.Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvikaapelikengät ja kaikki päättämiseen kuuluvat tarvikkeet: massat, teipit, puolijohtava lämpökutistettava haaroitussuoja ja letkut vaihejohtimien suojaamiseen sekä kylmäkutistepäätteet.
Päätepakkausta käytetään max. 24 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun kaapelin päättämiseen sisätiloissa. Pakkaus soveltuu kolmijohdinkaapeleille.Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvikaapelikengät ja kaikki päättämiseen kuuluvat tarvikkeet: massat, teipit, puolijohtava lämpökutistettava haaroitussuoja ja letkut vaihejohtimien suojaamiseen sekä kylmäkutistepäätteet.


