ENSTO FINLAND - Ilmajohtoliitin - SLIW52

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 16...150 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 16...150 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 1.5...16 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 1.5...16 mm²
Pääjohtimen materiaali - alumiini/kupari
Pakkaus ja ehdot
120 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100312114
Sähkönumero
5011075
Toimittajan tuotenumero
SLIW52
Tukkuerä
120
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:
16...150 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:
16...150 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:
1.5...16 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:
1.5...16 mm²
Pääjohtimen materiaali:
alumiini/kupari
Haarajohtimen materiaali:
alumiini/kupari
Pääjohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Haarajohtimen liitinaukko:
yhdeltä sivulta avoin
Pinnan suojaus:
tinattu
Liitäntätapa:
eristyksenläpäisevä liitin IPC
Metallinen momenttikanta takaa oikean kiristysmomentin. Vesitiivis liitin sopii alumiini- ja kuparijohtimille. Suojatulppa mukana. Soveltuu jännitetyöhön.


