ENSTO FINLAND - Ilmajohtoliitin - SLIW59

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 70...150 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 70...150 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 70...240 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 70...240 mm²
Pääjohtimen materiaali - alumiini/kupari
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100314637
Sähkönumero
5011053
Toimittajan tuotenumero
SLIW59
Tukkuerä
12
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:
70...150 mm²
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:
70...150 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:
70...240 mm²
Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:
70...240 mm²
Pääjohtimen materiaali:
alumiini/kupari
Haarajohtimen materiaali:
alumiini/kupari
Pääjohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Haarajohtimen liitinaukko:
molemmilta sivuilta avoin
Pinnan suojaus:
tinattu
Liitäntätapa:
eristyksenläpäisevä liitin IPC
Metallinen momenttikanta takaa oikean kiristysmomentin. Vesitiivis liitin sopii alumiini- ja kuparijohtimille. Suojatulppa mukana. Soveltuu jännitetyöhön.


