ENSTO FINLAND - Jännitetyökalutarvike - CT70, 100 g silikonipasta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pakkaustyyppi - tuubi
Nettopaino - 100 g
Muoto - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677409561
Sähkönumero
6414048
Toimittajan tuotenumero
CT70
Tukkuerä
10
Pakkaustyyppi:
tuubi
Nettopaino:
100 g
Muoto:
muu
Silikonipasta CT70 toimitetaan 100g tuubeissa.