ENSTO FINLAND - Jatkos 1 kV Al/Cu 150-300 mm2 - SJK4C


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 150...300 mm²
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 4
Eriste - muovi
Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677459771
Sähkönumero
5232914
Toimittajan tuotenumero
SJK4C
Tukkuerä
25
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
150...300 mm²
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
4
Eriste:
muovi
Nimellisjännite U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ruuvikaapelikenkä
Lämpökutistejatkos 0.6/1 (1.2) kV Al/Cu 95-240 mm2 4+1-johdin
Lämpökutistejatkospakkauksella voidaan tehdä 4-johdin- vastaan 4-johdin- ja 4-johdin- vastaan 3+1-johdinkaapeleiden jatkokset kuten AXMK-AXMK ja AXMK-AMCMK. Pakkaus sisältää 4 liimallista sisäkutisteletkua ja yhden liimallisen ulkokutisteletkun kaapelin vaipan päälle, 4 momenttiruuvilla varustettua jatkosholkkia, hiomanauhaa ja kaapelinpuhdistusliinan.
Lämpökutistejatkospakkauksella voidaan tehdä 4-johdin- vastaan 4-johdin- ja 4-johdin- vastaan 3+1-johdinkaapeleiden jatkokset kuten AXMK-AXMK ja AXMK-AMCMK. Pakkaus sisältää 4 liimallista sisäkutisteletkua ja yhden liimallisen ulkokutisteletkun kaapelin vaipan päälle, 4 momenttiruuvilla varustettua jatkosholkkia, hiomanauhaa ja kaapelinpuhdistusliinan.