ENSTO FINLAND - Jatkos 1 kV Al/Cu 6-35 mm2 - SJK0C


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6...35 mm²
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 4
Eriste - muovi
Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100300944
Sähkönumero
5232948
Toimittajan tuotenumero
SJK0C
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
6...35 mm²
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
4
Eriste:
muovi
Nimellisjännite U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ruuvikaapelikenkä
0.6/1 (1.2) kV Al/Cu 6-35 mm2
Lämpökutistejatkospakkauksella voidaan tehdä 4-johdin- vastaan 4-johdin- ja 4-johdin- vastaan 3+1-johdinkaapeleiden jatkokset kuten AXMK-AXMK ja AXMK-AMCMK. Pakkaus sisältää 4 liimallista sisäkutisteletkua ja yhden liimallisen ulkokutisteletkun kaapelin vaipan päälle, 4 ruuviliitintä, hiomanauhaa ja kaapelinpuhdistusliinan.
Lämpökutistejatkospakkauksella voidaan tehdä 4-johdin- vastaan 4-johdin- ja 4-johdin- vastaan 3+1-johdinkaapeleiden jatkokset kuten AXMK-AXMK ja AXMK-AMCMK. Pakkaus sisältää 4 liimallista sisäkutisteletkua ja yhden liimallisen ulkokutisteletkun kaapelin vaipan päälle, 4 ruuviliitintä, hiomanauhaa ja kaapelinpuhdistusliinan.