ENSTO FINLAND - Jatkos AHXAMK-W 95-240mm2 - HJW11.2403C


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 70...240 mm²
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 3
Nimellisjännite U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV
Liitostarvikkeet (sisältyvät) - ruuvikaapelikenkä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677447068
Sähkönumero
5233788
Toimittajan tuotenumero
HJW11.2403C
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
70...240 mm²
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
3
Nimellisjännite U0/U (Um):
12,7/22 (24) kV
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ruuvikaapelikenkä
Jatkospakkausta käytetään max. 24 kV PEX-eristeisen, alumiininauhasuojalla varustetun kaapelin jatkamiseen. Pakkaus soveltuu AHXAMK-W kaapelille sisältäen kolmen johtimen tarvikkeet. Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvijatkosholkit ja kaikki jatkamiseen kuuluvat tarvikkeet: massat, teipit, lämpökutistettavat kentänohjausletkut, eristävät ja puolijohtavat letkut sekä vaippaletkut. Pakkaus sisältää myös putkimaiset kuparilankapalmikot vakiovoimaj