ENSTO FINLAND - Jatkospakkaus - 12/20 (24) kV Al/Cu 185-300mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 185...300 mm²
Malli / Tyyppi - hybridikutiste
Johdinten lukumäärä - 1
Eriste - muovi
Nimellisjännite U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100307189
Sähkönumero
5218120
Toimittajan tuotenumero
CJH11.2404C
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
185...300 mm²
Malli / Tyyppi:
hybridikutiste
Johdinten lukumäärä:
1
Eriste:
muovi
Nimellisjännite U0/U (Um):
12,7/22 (24) kV
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ruuvikaapelikenkä
Hybridijatkos yksijohdin PEX-eristeisen, kuparilankasuojalla varustetun kaapelin jatkamiseen. Pakkaus soveltuu yksijohdinkaapeleille sisältäen yhden johtimen tarvikkeet. Momenttiruuvijatkosholkki sisältyy pakkaukseen. Hybridijatkokset sisältävät geometrisella kentänohjauksella varustetun kylmäkutistejatkosrungon, putkimaisen kuparipunoksen kosketussuojan liittämiseen, lämpökutisteulkovaippaletkun sekä kaikki muut kaapelin jatkamiseen tarvittavat komponentit.


