ENSTO FINLAND - Jatkospakkaus - SJKVR5 lämpökutistejatkos

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Jatkospakkaus - SJKVR5 lämpökutistejatkos

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 500...500 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 1

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677458217

Sähkönumero

5232910

Toimittajan tuotenumero

SJKVR5

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

500...500 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

1

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ruuvikaapelikenkä

Lämpökutistejatkos 1,5 kV Al/Cu 500mm², 1-johdin

Lämpökutistejatkospakkauksella voidaan tehdä 1-johdin- vastaan 1-johdin jatkokset.Pakkaus sisältää yhden liimallisen sisäkutisteletkun ja yhden liimallisen ulkokutisteletkun kaapelin vaipan päälle, 3 momenttiruuvilla varustettua jatkosholkkia, hiomanauhaa, kaapelinpuhdistusliinan.