ENSTO FINLAND - Jatkospakkaus - SJTK41


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5...6 mm²
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100303310
Sähkönumero
5218075
Toimittajan tuotenumero
SJTK41
Tukkuerä
20
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5...6 mm²
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Halogeeniton:
kyllä
1kV kutisteletku jatkospakkaus 1,5-6mm² ilman liittimiä 4+1/4+1 johdin
Lämpökutistejatkospakkauksella voidaan tehdä 4+1 vastaan 4+1 -johdinkaapeleiden jatkokset kuten AMCMK-AMCMK. Pakkaus sisältää kupariverkkoa, 4 liimallista sisäkutisteletkua ja yhden liimallisen ulkokutisteletkun kaapelin vaipan päälle. Pakkaus ei sisällä liittimiä.
Lämpökutistejatkospakkauksella voidaan tehdä 4+1 vastaan 4+1 -johdinkaapeleiden jatkokset kuten AMCMK-AMCMK. Pakkaus sisältää kupariverkkoa, 4 liimallista sisäkutisteletkua ja yhden liimallisen ulkokutisteletkun kaapelin vaipan päälle. Pakkaus ei sisällä liittimiä.