ENSTO FINLAND - Jatkostarvike - SJU1 halk. kasv. pakk. 6-10mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6...10 mm²
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 5
Eriste - muovi
Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100314699
Sähkönumero
5218216
Toimittajan tuotenumero
SJU1
Tukkuerä
10
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
6...10 mm²
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
5
Eriste:
muovi
Nimellisjännite U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ei ole
Jatkoksen lisätarvikepakkaus 0.6/1 (1.2) kV, halkaisijan kasvatuspakkaus6-10 mm² johtimelle
Lisätarvikepakkausta käytetään 1 kV jatkospakkauksen SJK kanssa, kun jatketaan pienempi kaapeli kuin jatkoksen kaapelikokoalue edellyttää.Pakkaus sisältää lämpökutisteletkut jatkoksen yhdelle puolelle: neljä eristysletkua kasvattamaan eristetyn johtimen halkaisijaa ja yhden vaippaletkun kasvattamaan kaapelin ulkohalkaisijaa.
Lisätarvikepakkausta käytetään 1 kV jatkospakkauksen SJK kanssa, kun jatketaan pienempi kaapeli kuin jatkoksen kaapelikokoalue edellyttää.Pakkaus sisältää lämpökutisteletkut jatkoksen yhdelle puolelle: neljä eristysletkua kasvattamaan eristetyn johtimen halkaisijaa ja yhden vaippaletkun kasvattamaan kaapelin ulkohalkaisijaa.


