ENSTO FINLAND - Jonovarokekytkin 160 A - DIN00


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jonovarokekytkin
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 160 A
Päävirtapiirin liitäntätapa - kiskokytkentä
Sulakkeen rungon koko - NH00
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5711255959405
Sähkönumero
5450538
Toimittajan tuotenumero
DIN00
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
jonovarokekytkin
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
160 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
kiskokytkentä
Sulakkeen rungon koko:
NH00
Laukaisuilmoitus:
mekaaninen yhdistelmäilmaisin
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
500 V
DIN00 160 A kytkimeen voidaan liittää yksi max. 95 mm² tai kaksi saman poikkipintaista, max. 35 mm² kaapelia, kun käytetään OC25-95 liittimiä. Liittimet, OC16-35 (tai 25-95), toimitetaan 4 kpl pakkauksissa ja ne on tilattava erikseen DIN00 ja DIN2 kytkimiin.