ENSTO FINLAND - Kaapelijakokaappi 630 A vihr. - E-KSEB 6-44 KISK+JALUSTA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala - 240 mm²
Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala - 240 mm²
Kytkentätapa - puristin/virtakisko
Kotelointiluokka (IP) - IP3X
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5711255985916
Sähkönumero
5450604
Toimittajan tuotenumero
E-KSEB6-44
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala:
240 mm²
Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala:
240 mm²
Kytkentätapa:
puristin/virtakisko
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Korkeus:
850 mm
Leveys:
264 mm
Syvyys:
198 mm
Kiskostollinen kaapelijakokaappi, sopii käytettäväksi kytkimien DIN2 ja DIN00 kanssa