ENSTO FINLAND - Kaapelijakokaappi 630 A vihr. - E-KSEB 6-72 KISK+JAL, syv.300

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kaapelijakokaappi 630 A vihr. - E-KSEB 6-72 KISK+JAL, syv.300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala - 240 mm²

  • Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala - 240 mm²

  • Kytkentätapa - puristin/virtakisko

  • Kotelointiluokka (IP) - IP3X

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5711255991009

Sähkönumero

5450682

Toimittajan tuotenumero

E-KSEB6-72D300

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala:

240 mm²

Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala:

240 mm²

Kytkentätapa:

puristin/virtakisko

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Korkeus:

850 mm

Leveys:

460 mm

Syvyys:

300 mm

E-KSEB 6-72D300 630A, Vihreä RAL7008

Kiskostollinen kaapelijakokaappi, sopii käytettäväksi kytkimien DIN2 ja DIN00 kanssa