ENSTO FINLAND - Kaapelijakokaappi 630 A vihr. - XL-KSEB6-44D250

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kaapelijakokaappi 630 A vihr. - XL-KSEB6-44D250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala - 240 mm²

  • Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala - 240 mm²

  • Kytkentätapa - puristin/virtakisko

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5711255986937

Sähkönumero

5450681

Toimittajan tuotenumero

XL-KSEB6-44D250

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala:

240 mm²

Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala:

240 mm²

Kytkentätapa:

puristin/virtakisko

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Korkeus:

1000 mm

Leveys:

264 mm

Syvyys:

250 mm

XL-KSEB6-44D250 630A, Vihreä RAL7008

Kiskostollinen kaapelijakokaappi, sopii käytettäväksi kytkimien DIN2 ja DIN00 kanssa. 264 mm leveän kaapin syvyys on 250 mm ja maanpäällinen korkeus asennettuna on 1000 mm.