ENSTO FINLAND - Kaapelijakokaappi 630 A vihr. - XL-KSEB6-50D250


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala - 240 mm²
Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala - 240 mm²
Kytkentätapa - puristin/virtakisko
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5711255986968
Sähkönumero
5450683
Toimittajan tuotenumero
XL-KSEB6-50D250
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala:
240 mm²
Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala:
240 mm²
Kytkentätapa:
puristin/virtakisko
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
1000 mm
Leveys:
330 mm
Syvyys:
250 mm
Kiskostollinen kaapelijakokaappi, sopii käytettäväksi kytkimien DIN2 ja DIN00 kanssa. 330 mm leveän kaapin syvyys on 250 mm ja maanpäällinen korkeus asennettuna on 1000 mm.