ENSTO FINLAND - Kaapelikenkä - KG17

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kaapelikenkä - KG17

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - litteä kisko

  • Virtakiskon paksuus - 5...5 mm

  • Virtakiskon leveys - 30...30 mm

  • Suurin poikkipinta-ala - 120 mm²

  • Liittimen leveys - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677400155

Sähkönumero

5218061

Toimittajan tuotenumero

KG17

Tukkuerä

25

Soveltuu:

litteä kisko

Virtakiskon paksuus:

5...5 mm

Virtakiskon leveys:

30...30 mm

Suurin poikkipinta-ala:

120 mm²

Liittimen leveys:

50 mm

Al 2x35-120 mm²

Käytetään Al-johtimien liittämiseen keskuksiin, kojeisiin ja kiskoihin. Liitoksissa on käytettävä liitosrasvaa. Alumiiniosat ovat korroosion kestävää seosalumiiniprofiilia, jonka vetomurtolujuus on 300 N/mm². Ruuvit ovat kuumasinkittyjä ja lujuusluokkaa 8.8. Kuparikiskot on tinattu.