ENSTO FINLAND - Kallioruuvi (M20) KR20 - SH 85

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kallioruuvi

  • Materiaali - teräs

  • Halkaisija - 20 mm

  • Pituus - 210 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677407505

Sähkönumero

5021225

Toimittajan tuotenumero

SH85

Tukkuerä

40

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kallioruuvi

Materiaali:

teräs

Halkaisija:

20 mm

Pituus:

210 mm

KR-20

Asennetaan kallioon tai isoon kiveen.