ENSTO FINLAND - Kannatuskoukku 244/206mm - SOT 93.2 M20

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kannatuskoukku 244/206mm - SOT 93.2 M20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Aukon sisähalkaisija - 20 mm

  • Varren halkaisija - 20 mm

  • Kokonaispituus - 480 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677408151

Sähkönumero

5024964

Toimittajan tuotenumero

SOT93.2

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Aukon sisähalkaisija:

20 mm

Varren halkaisija:

20 mm

Kokonaispituus:

480 mm

Varren pituus:

244 mm

Kierteen pituus:

120 mm

M20, L = 244mm, RKKU250

Ulkokulman pylväskoukkua käytetään eristettyjen ilmajohtojen ja syöttökaapeleiden kiinnitykseen. Koukkuja käyttämällä on helppo rakentaa rinnakkaisjohtoja. Koukut on valmistettu SFS-EN 10025 mukaisesta teräksestä. Koukut on kuumasinkitty hyvän korroosionkeston aikaansaamiseksi.