ENSTO FINLAND - Kiilajatko - CIL106


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 35...50 mm²
Malli / Tyyppi - kylmäkutiste
Johdinten lukumäärä - 1
Eriste - muovi
Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100320621
Sähkönumero
5011045
Toimittajan tuotenumero
CIL106
Tukkuerä
12
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
35...50 mm²
Malli / Tyyppi:
kylmäkutiste
Johdinten lukumäärä:
1
Eriste:
muovi
Nimellisjännite U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Johdin Ø5.8–8.6 mm, ulkovaippa Ø11.0-15.0 mm, 24 kV
Automaattijatko on helppo asentaa. Erikoistyökaluja ei tarvita asennukseen vaan pakkaus sisältää kaikki tarvikkeet johtimen jatkamiseen. Automaattijatkoilla saadaan luotettava jatkos tehtyä nopeasti.
Automaattijatko on helppo asentaa. Erikoistyökaluja ei tarvita asennukseen vaan pakkaus sisältää kaikki tarvikkeet johtimen jatkamiseen. Automaattijatkoilla saadaan luotettava jatkos tehtyä nopeasti.