ENSTO FINLAND - Kiilajatko - CIL108


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 99...150 mm²
Malli / Tyyppi - kylmäkutiste
Johdinten lukumäärä - 1
Eriste - muovi
Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100320607
Sähkönumero
5011047
Toimittajan tuotenumero
CIL108
Tukkuerä
12
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
99...150 mm²
Malli / Tyyppi:
kylmäkutiste
Johdinten lukumäärä:
1
Eriste:
muovi
Nimellisjännite U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Johdin Ø12.8-14.9 mm, ulkovaippa Ø17.5-22.0 mm, 24 kV
Automaattijatko on helppo asentaa. Erikoistyökaluja ei tarvita asennukseen vaan pakkaus sisältää kaikki tarvikkeet johtimen jatkamiseen. Automaattijatkoilla saadaan luotettava jatkos tehtyä nopeasti.
Automaattijatko on helppo asentaa. Erikoistyökaluja ei tarvita asennukseen vaan pakkaus sisältää kaikki tarvikkeet johtimen jatkamiseen. Automaattijatkoilla saadaan luotettava jatkos tehtyä nopeasti.