ENSTO FINLAND - Kiristysorsi. 2-pylväs - SH178


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - kannatusorsi
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Soveltuu - 2-pylväs
Profiilin muoto - RHS
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677406966
Sähkönumero
5020449
Toimittajan tuotenumero
SH178
Tukkuerä
1
Tyyppi:
kannatusorsi
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Soveltuu:
2-pylväs
Profiilin muoto:
RHS
Johtimen pinta:
paljas
Maksimimitoitusjännite:
20 kV
Kiristysorsi II-pylväälleAvojohdon kiristysorsi kahdelle pylväälle jossavaiheväli 1450 mm.
Avojohdon kiristysorsi kahdelle pylväälle jossa vaiheväli 1450 mm.
Avojohdon kiristysorsi kahdelle pylväälle jossa vaiheväli 1450 mm.