ENSTO FINLAND - Kiskoliitin Al 16-120 mm2 - KG16.1

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kiskoliitin Al 16-120 mm2 - KG16.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - litteä kisko

  • Virtakiskon paksuus - 15...15 mm

  • Suurin poikkipinta-ala - 120 mm²

  • Liittimen leveys - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677400148

Sähkönumero

5044005

Toimittajan tuotenumero

KG16.1

Tukkuerä

25

Soveltuu:

litteä kisko

Virtakiskon paksuus:

15...15 mm

Suurin poikkipinta-ala:

120 mm²

Liittimen leveys:

50 mm

Kiskoliitin 120mm2

Käytetään Al-johtimien liittämiseen Al-kiskoihin tai tinattuihin Cu-kiskoihin.