ENSTO FINLAND - Kiskoliitin Al 50-240 Cu 10-95 - KG36


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - litteä kisko
Virtakiskon paksuus - 10...10 mm
Suurin poikkipinta-ala - 240 mm²
Liittimen leveys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677400223
Sähkönumero
5044023
Toimittajan tuotenumero
KG36
Tukkuerä
25
Soveltuu:
litteä kisko
Virtakiskon paksuus:
10...10 mm
Suurin poikkipinta-ala:
240 mm²
Liittimen leveys:
60 mm
Kiskoliitin
Käytetään Al- tai Cu-johtimien liittämiseen Al-kiskoihin tai tinattuihin Cu-kiskoihin.
Käytetään Al- tai Cu-johtimien liittämiseen Al-kiskoihin tai tinattuihin Cu-kiskoihin.