ENSTO FINLAND - Kosketusliitin, jouset - SL4.25 Al 16-120/16-120

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 16...120 mm²

  • Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM - 16...120 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE - 16...120 mm²

  • Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM - 16...120 mm²

  • Pääjohtimen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677403750

Sähkönumero

5043268

Toimittajan tuotenumero

SL4.25

Tukkuerä

50

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:

16...120 mm²

Pääjohtimen nimellispinta-ala, SM:

16...120 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SE/RE:

16...120 mm²

Haarajohtimen nimellispinta-ala, SM/RM:

16...120 mm²

Pääjohtimen materiaali:

alumiini

Haarajohtimen materiaali:

alumiini

Pääjohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Haarajohtimen liitinaukko:

molemmilta sivuilta avoin

Pinnan suojaus:

paljas

Liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kosketusliitin jousilla

Katkaistun yläpalkin ansiosta voidaan yhdellä SL4.25 liittimellä liittää runkojohtoon kaksi poikkipinnaltaan erilaista haarajohtoa. Harjatut ja rasvatut liittimet toimitetaan muovipusseissa. Asennuksen helpottamiseksi liittimessä SL4.25 on liitinpuoliskoja ennen kiristystä aukipitävät ruostumattomat jouset. Lämpöluokka T2.