ENSTO FINLAND - Koukku suoraos.10-30 par - SOT16.12

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Koukku suoraos.10-30 par - SOT16.12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Aukon sisähalkaisija - 18 mm

  • Varren halkaisija - 12 mm

  • Kokonaispituus - 189 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677410062

Sähkönumero

5024951

Toimittajan tuotenumero

SOT16.12

Tukkuerä

50

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Aukon sisähalkaisija:

18 mm

Varren halkaisija:

12 mm

Kokonaispituus:

189 mm

Varren pituus:

165 mm

Kierteen pituus:

85 mm

Pu9K, Ø 12 mm

Puukierrekoukku