ENSTO FINLAND - Kulmaorsi A-pylväs - SH696


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - kulmaorsi
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Soveltuu - 1-pylväs
Profiilin muoto - RHS
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100300364
Sähkönumero
5020499
Toimittajan tuotenumero
SH696
Tukkuerä
1
Tyyppi:
kulmaorsi
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Soveltuu:
1-pylväs
Profiilin muoto:
RHS
Johtimen pinta:
paljas
Maksimimitoitusjännite:
20 kV
Kulmaorsi 20 kV, A-pylväälle
Kulmaorteen yhdistetty tukipylvään kiinnitys helpottaa asennusta ja vähentää tarvetta moottorisahaukselle. Kulmaorsi SH696 asennetaan keskeisesti pylvään latvan päälle. Asennustavan ansiosta pylvääseen ei aiheuteta kiertävää voimaa.