ENSTO FINLAND - Kulmaorsi PAS - SH 153.10 (PKO-1.10)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - kulmaorsi
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Soveltuu - 1-pylväs
Profiilin muoto - RHS
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677406843
Sähkönumero
5020430
Toimittajan tuotenumero
SH153.10
Tukkuerä
1
Tyyppi:
kulmaorsi
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Soveltuu:
1-pylväs
Profiilin muoto:
RHS
Johtimen pinta:
päällystetty
Maksimimitoitusjännite:
20 kV
TasokulmaorsiTasokulmaorren kanssa suositellaan käytettäväksi SDI90.xvetoeristimiä. Mikäli tarvitaan kahdenpylvään rakennetta voidaan käyttääpaljaan avojohdon ortta SH63.
Tasokulmaorren kanssa suositellaan käytettäväksi SDI90.x vetoeristimiä. Mikäli tarvitaan kahdenpylvään rakennetta voidaan käyttää paljaan avojohdon ortta SH63.
Tasokulmaorren kanssa suositellaan käytettäväksi SDI90.x vetoeristimiä. Mikäli tarvitaan kahdenpylvään rakennetta voidaan käyttää paljaan avojohdon ortta SH63.