ENSTO FINLAND - Kulmaorsi - SH207


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - kulmaorsi
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Soveltuu - 1-pylväs
Profiilin muoto - RHS
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677407130
Sähkönumero
5020442
Toimittajan tuotenumero
SH207
Tukkuerä
1
Tyyppi:
kulmaorsi
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Soveltuu:
1-pylväs
Profiilin muoto:
RHS
Johtimen pinta:
paljas
Maksimimitoitusjännite:
20 kV
temp
20 kV
Vaihtoehtoinen rakenne SH63 orrelle. Kulmaorsi SH207 asennetaan keskeisesti pylvään latvan päälle. SH207 ei aiheuta pylvästä kiertävää voimaa.
20 kV
Vaihtoehtoinen rakenne SH63 orrelle. Kulmaorsi SH207 asennetaan keskeisesti pylvään latvan päälle. SH207 ei aiheuta pylvästä kiertävää voimaa.