ENSTO FINLAND - Kuppisilmukka 11 IEC 120 - SH192, Kuppisilmus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Materiaali - teräs
Aukon sisäleveys - 1 mm
Kaaren halkaisija - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677407055
Sähkönumero
5020156
Toimittajan tuotenumero
SH192
Tukkuerä
50
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Materiaali:
teräs
Aukon sisäleveys:
1 mm
Kaaren halkaisija:
22 mm
Koko 11, IEC 60120
Kannatussilmus.
Kannatussilmus.