ENSTO FINLAND - Kutistejatkos 1-johd. 150-300 - HJ11.2404C


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 150...300 mm²
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 1
Nimellisjännite U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV
Liitostarvikkeet (sisältyvät) - ruuvikaapelikenkä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677444906
Sähkönumero
5221060
Toimittajan tuotenumero
HJ11.2404C
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
150...300 mm²
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
1
Nimellisjännite U0/U (Um):
12,7/22 (24) kV
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ruuvikaapelikenkä
Jatkospakkausta käytetään max. 24 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun kaapelin jatkamiseen. Pakkaus soveltuu yksijohdinkaapeleille sisältäen yhden johtimen tarvikkeet. Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvijatkosholkit ja kaikki jatkamiseen kuuluvat tarvikkeet: massat, teipit, lämpökutistettavat kentänohjausletkut, eristävät ja puolijohtavat letkut sekä vaippaletkut. Pakkaus sisältää myös kupariverkkonauhaa jatkoksen suojaamiseksi sekä m