ENSTO FINLAND - Kutistejatkos - HJ11.1206C Lämpökutistejatkos

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 800...1000 mm²
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 1
Nimellisjännite U0/U (Um) - 6,35/11 (12) kV
Liitostarvikkeet (sisältyvät) - ruuvikaapelikenkä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677444821
Sähkönumero
5221050
Toimittajan tuotenumero
HJ11.1206C
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
800...1000 mm²
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
1
Nimellisjännite U0/U (Um):
6,35/11 (12) kV
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ruuvikaapelikenkä
Jatkospakkausta käytetään max. 12 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun kaapelin jatkamiseen. Pakkaus soveltuu yksijohdinkaapeleille sisältäen yhden johtimen tarvikkeet. Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvijatkosholkit ja kaikki jatkamiseen kuuluvat tarvikkeet: massat, teipit, lämpökutistettavat kentänohjausletkut, eristävät ja puolijohtavat letkut sekä vaippaletkut. Pakkaus sisältää myös kupariverkkonauhaa jatkoksen suojaamiseksi sekä m


