ENSTO FINLAND - Kutisteletku - CPEEL115-34/1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 115 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 34 mm
Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677442544
Sähkönumero
5220520
Toimittajan tuotenumero
CPEEL115-34/1000
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
115 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
34 mm
Malli / Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Väri:
musta
Pituus:
1000 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Seinämävahvuus kutistettuna:
3.3 mm
Keskipaksuseinämäisiä kutisteletkuja käytetään 1 kV kaapelien eristämiseen ja ulkosuojaksi. Letkut ovat UV-suojattuja ja halogeenittomia. Kutisteletkut ovat liimallisia ja väriltään mustia.


