ENSTO FINLAND - Kutisteletku - CPEEL40-12/1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 40 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 12 mm
Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677417153
Sähkönumero
5220605
Toimittajan tuotenumero
CPEEL40-12/1000
Tukkuerä
12
Kutistamaton sisähalkaisija:
40 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
12 mm
Malli / Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Väri:
musta
Pituus:
1000 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Seinämävahvuus kutistettuna:
2 mm
Lämpökutisteletku, keskipaksuseinämäinen, liimallinen
Keskipaksuseinämäisiä kutisteletkuja käytetään 1 kV kaapelien eristämiseen ja ulkosuojaksi. Letkut ovat UV-suojattuja ja halogeenittomia. Kutisteletkut ovat liimallisia ja väriltään mustia.
Keskipaksuseinämäisiä kutisteletkuja käytetään 1 kV kaapelien eristämiseen ja ulkosuojaksi. Letkut ovat UV-suojattuja ja halogeenittomia. Kutisteletkut ovat liimallisia ja väriltään mustia.


