ENSTO FINLAND - Kutisteletku - CPEEL63-19/1000

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kutisteletku - CPEEL63-19/1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 63 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 19 mm

  • Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 8 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677417177

Sähkönumero

5220607

Toimittajan tuotenumero

CPEEL63-19/1000

Tukkuerä

8

Kutistamaton sisähalkaisija:

63 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

19 mm

Malli / Tyyppi:

keskivahva (seinämä)

Väri:

musta

Pituus:

1000 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Seinämävahvuus kutistettuna:

2.5 mm

Lämpökutisteletku, keskipaksuseinämäinen, liimallinen

Keskipaksuseinämäisiä kutisteletkuja käytetään 1 kV kaapelien eristämiseen ja ulkosuojaksi. Letkut ovat UV-suojattuja ja halogeenittomia. Kutisteletkut ovat liimallisia ja väriltään mustia.