ENSTO FINLAND - Kutisteletku - CPEEL75-22/1000

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kutisteletku - CPEEL75-22/1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 75 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 22 mm

  • Väri - musta

  • Pituus - 1000 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677437991

Sähkönumero

5220524

Toimittajan tuotenumero

CPEEL75-22/1000

Tukkuerä

6

Kutistamaton sisähalkaisija:

75 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

22 mm

Väri:

musta

Pituus:

1000 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Seinämävahvuus kutistettuna:

3 mm



Keskipaksuseinämäisiä kutisteletkuja käytetään 1 kV kaapelien eristämiseen ja ulkosuojaksi. Letkut ovat UV-suojattuja ja halogeenittomia. Kutisteletkut ovat liimallisia ja väriltään mustia.