ENSTO FINLAND - Kutisteletku - CPEEPL130-36/1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 130 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 34 mm
Pituus - 1000 m
Materiaali - polyolefin (PO-X)
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677442681
Sähkönumero
5220541
Toimittajan tuotenumero
CPEEPL130-36/1000
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
130 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
34 mm
Pituus:
1000 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Seinämävahvuus kutistettuna:
4.1 mm
Paksuseinämäisiä kutisteletkuja käytetään 1 kV kaapelien eristämiseen ja ulkosuojaksi. Letkut ovat UV-suojattuja ja halogeenittomia. Kutisteletkut ovat liimallisia ja väriltään mustia.


