ENSTO FINLAND - Kutisteletku - CPEEPL19-6/1000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 23 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 6 mm
Pituus - 1000 m
Materiaali - polyolefin (PO-X)
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677442643
Sähkönumero
5220543
Toimittajan tuotenumero
CPEEPL19-6/1000
Tukkuerä
50
Kutistamaton sisähalkaisija:
23 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
6 mm
Pituus:
1000 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Seinämävahvuus kutistettuna:
1.5 mm
Lämpökutisteletku, paksuseinämäinen, liimallinen
Paksuseinämäisiä kutisteletkuja käytetään 1 kV kaapelien eristämiseen ja ulkosuojaksi. Letkut ovat UV-suojattuja ja halogeenittomia. Kutisteletkut ovat liimallisia ja väriltään mustia.
Paksuseinämäisiä kutisteletkuja käytetään 1 kV kaapelien eristämiseen ja ulkosuojaksi. Letkut ovat UV-suojattuja ja halogeenittomia. Kutisteletkut ovat liimallisia ja väriltään mustia.