ENSTO FINLAND - Kutisteletku - CPEEPL33-8/1000

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kutisteletku - CPEEPL33-8/1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 33 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 8 mm

  • Pituus - 1000 m

  • Materiaali - polyolefin (PO-X)

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677417337

Sähkönumero

5220655

Toimittajan tuotenumero

CPEEPL33-8/1000

Tukkuerä

20

Kutistamaton sisähalkaisija:

33 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

8 mm

Pituus:

1000 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Seinämävahvuus kutistettuna:

3.2 mm

Lämpökutisteletku, paksuseinämäinen, liimallinen

Paksuseinämäisiä kutisteletkuja käytetään 1 kV kaapelien eristämiseen ja ulkosuojaksi. Letkut ovat UV-suojattuja ja halogeenittomia. Kutisteletkut ovat liimallisia ja väriltään mustia.