ENSTO FINLAND - Kutisteletku - CPEEPL45-12/1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 45 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 12 mm
Pituus - 1000 m
Materiaali - polyolefin (PO-X)
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677417344
Sähkönumero
5220656
Toimittajan tuotenumero
CPEEPL45-12/1000
Tukkuerä
12
Kutistamaton sisähalkaisija:
45 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
12 mm
Pituus:
1000 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Seinämävahvuus kutistettuna:
5 mm
Lämpökutisteletku, paksuseinämäinen, liimallinen
Paksuseinämäisiä kutisteletkuja käytetään 1 kV kaapelien eristämiseen ja ulkosuojaksi. Letkut ovat UV-suojattuja ja halogeenittomia. Kutisteletkut ovat liimallisia ja väriltään mustia.
Paksuseinämäisiä kutisteletkuja käytetään 1 kV kaapelien eristämiseen ja ulkosuojaksi. Letkut ovat UV-suojattuja ja halogeenittomia. Kutisteletkut ovat liimallisia ja väriltään mustia.


