ENSTO FINLAND - Kutisteletku - CPEEPL85-25/1000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 85 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 25 mm
Pituus - 1000 m
Materiaali - polyolefin (PO-X)
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677442674
Sähkönumero
5220546
Toimittajan tuotenumero
CPEEPL85-25/1000
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
85 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
25 mm
Pituus:
1000 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Seinämävahvuus kutistettuna:
4.2 mm
Paksuseinämäisiä kutisteletkuja käytetään 1 kV kaapelien eristämiseen ja ulkosuojaksi. Letkut ovat UV-suojattuja ja halogeenittomia. Kutisteletkut ovat liimallisia ja väriltään mustia.