ENSTO FINLAND - Kutisteletku - Kutisteletku CPEEPL16-4/1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 15 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 4 mm
Malli / Tyyppi - paksuseinäinen
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677417313
Sähkönumero
5220653
Toimittajan tuotenumero
CPEEPL16-4/1000
Tukkuerä
50
Kutistamaton sisähalkaisija:
15 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
4 mm
Malli / Tyyppi:
paksuseinäinen
Väri:
musta
Pituus:
1000 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Seinämävahvuus kutistettuna:
2.2 mm
Paksuseinämäisiä kutisteletkuja käytetään 1 kV kaapelien eristämiseen ja ulkosuojaksi. Letkut ovat UV-suojattuja ja halogeenittomia. Kutisteletkut ovat liimallisia ja väriltään mustia.


