ENSTO FINLAND - Kutistesisäpääte 150-300mm2 - HIT 1.1204L

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kutistesisäpääte 150-300mm2 - HIT 1.1204L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelipäätteen tyyppi - lämpökutiste

  • Johtimien määrä - 3

  • Kaapelikengän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Nimellispoikkipinta-ala - 150...300 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677444142

Sähkönumero

5220892

Toimittajan tuotenumero

HIT1.1204L

Tukkuerä

1

Kaapelipäätteen tyyppi:

lämpökutiste

Johtimien määrä:

3

Kaapelikengän tyyppi:

ruuviliitäntä

Nimellispoikkipinta-ala:

150...300 mm²

6/10 (12) kV Al/Cu 150-300 mm2 lämpökutiste 3x1-johtimiselle kaapelillekaapelikengillä

Päätepakkausta käytetään max. 12 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun kaapelin päättämiseen sisätiloissa. Pakkaus soveltuu yksijohdinkaapeleille sisältäen kolmen johtimen tarvikkeet. Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvikaapelikengät ja kaikki päättämiseen kuuluvat tarvikkeet: momenttiruuvikaapelikengät kaapelin Cu-lankasuojalle, massat, teipit, lämpökutistettavat kentänohjausletkut ja eristävät pintavirrankestävät letkut.