ENSTO FINLAND - Kutistesisäpääte - HITHW1.2404L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelipäätteen tyyppi - lämpökutiste
Johtimien määrä - 3
Kaapelikengän tyyppi - ruuviliitäntä
Nimellispoikkipinta-ala - 150...300 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100305802
Sähkönumero
5220011
Toimittajan tuotenumero
HITHW1.2404L
Tukkuerä
1
Kaapelipäätteen tyyppi:
lämpökutiste
Johtimien määrä:
3
Kaapelikengän tyyppi:
ruuviliitäntä
Nimellispoikkipinta-ala:
150...300 mm²
12/20 (24) kV Sisä Al/Cu 150-300 mm2 AHXAMK-W 3x1-johtiminen kengillä
Päätepakkausta käytetään max. 24 kV PEX-eristeisen, alumiininauhasuojalla varustetun muovivaippaisen kaapelin päättämiseen sisätiloissa. Pakkaus soveltuu AHXAMK-W kaapelille sisältäen kolmen johtimen tarvikkeet.Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvikaapelikengät ja kaikki päättämiseen kuuluvat tarvikkeet: massat, teipit, lämpökutistettavat kentänohjausletkut, eristävät pintavirrankestävät letkut. Pakkaus sisältää myös maadoitustarvikkeet: kaapelike
Päätepakkausta käytetään max. 24 kV PEX-eristeisen, alumiininauhasuojalla varustetun muovivaippaisen kaapelin päättämiseen sisätiloissa. Pakkaus soveltuu AHXAMK-W kaapelille sisältäen kolmen johtimen tarvikkeet.Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvikaapelikengät ja kaikki päättämiseen kuuluvat tarvikkeet: massat, teipit, lämpökutistettavat kentänohjausletkut, eristävät pintavirrankestävät letkut. Pakkaus sisältää myös maadoitustarvikkeet: kaapelike


