ENSTO FINLAND - Kuusiokoloavain 6mm - ST 32

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kuusiokoloavain 6mm - ST 32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avaimen leukaväli - 6 mm

  • Malli / Tyyppi - suorakulmainen

  • Kokonaispituus - 180 mm

  • Reiällä - ei

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677405525

Sähkönumero

6410108

Toimittajan tuotenumero

ST32

Tukkuerä

25

Avaimen leukaväli:

6 mm

Malli / Tyyppi:

suorakulmainen

Kokonaispituus:

180 mm

Reiällä:

ei

Eristetty:

kyllä

Vääntimen koko (tuuma):

muu

Lyhyen osan pituus:

41 mm

Pitkän osan pituus:

180 mm

Varren pituus:

11 mm

Sopii varkaudenestomuttereille:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kuusiokoloavain 6 mm

Hyväksytty jännitetyöhön eristyksen läpäisevillä liittimillä.