ENSTO FINLAND - Kylmäkutistejatkos - 1-vaih.jatkos 630-1000 mm²


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 630...1000 mm²
Malli / Tyyppi - hybridikutiste
Johdinten lukumäärä - 1
Eriste - muovi
Nimellisjännite U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100316822
Sähkönumero
5218275
Toimittajan tuotenumero
CJH11.2406C
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
630...1000 mm²
Malli / Tyyppi:
hybridikutiste
Johdinten lukumäärä:
1
Eriste:
muovi
Nimellisjännite U0/U (Um):
12,7/22 (24) kV
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ruuvikaapelikenkä
Hybridijatkos yksijohdin PEX-eristeisen, kuparilankasuojalla varustetun kaapelin jatkamiseen. Pakkaus soveltuu yksijohdinkaapeleille sisältäen yhden johtimen tarvikkeet. Momenttiruuvijatkosholkki sisältyy pakkaukseen. Hybridijatkokset sisältävät geometrisella kentänohjauksella varustetun kylmäkutistejatkosrungon, putkimaisen kuparipunoksen kosketussuojan liittämiseen, lämpökutisteulkovaippaletkun sekä kaikki muut kaapelin jatkamiseen tarvittavat komponentit.