ENSTO FINLAND - Kylmäkutistejatkos - CJ11.2402C

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kylmäkutistejatkos - CJ11.2402C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10...95 mm²

  • Malli / Tyyppi - kylmäkutiste

  • Johdinten lukumäärä - 1

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Liitostarvikkeet (sisältyvät) - ruuvikaapelikenkä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100301095

Sähkönumero

5218033

Toimittajan tuotenumero

CJ11.2402C

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10...95 mm²

Malli / Tyyppi:

kylmäkutiste

Johdinten lukumäärä:

1

Nimellisjännite U0/U (Um):

12,7/22 (24) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ruuvikaapelikenkä

Al/Cu 25-95 mm² 1-joht. jatkoholkeilla

Jatkospakkausta käytetään max. 24 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun kaapelin jatkamiseen. Pakkaus soveltuu yksijohdinkaapeleille sisältäen yhden johtimen tarvikkeet. Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuva momenttiruuvijatkosholkki ja kaikki jatkamiseen kuuluvat tarvikkeet: massat, teipit, kylmäkutistettava eristysletku kentänohjauselementeillä, vaippaletku. Pakkaus sisältää myös putkimaisen kupariverkon ja vakiovoimajouset Cu-lankasuojan jatkamisek