ENSTO FINLAND - Kylmäkutisteulkopääte 95-240 - COTW1.2403L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelipäätteen tyyppi - kylmäkutiste
Johtimien määrä - 3
Kaapelikengän tyyppi - ruuviliitäntä
Nimellispoikkipinta-ala - 70...240 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100304331
Sähkönumero
5218029
Toimittajan tuotenumero
COTW1.2403L
Tukkuerä
1
Kaapelipäätteen tyyppi:
kylmäkutiste
Johtimien määrä:
3
Kaapelikengän tyyppi:
ruuviliitäntä
Nimellispoikkipinta-ala:
70...240 mm²
3-vaihesetti AHXAMK-W 95-240
Päätepakkausta käytetään max. 24 kV PEX-eristeisen, alumiininauhasuojalla varustetun kaapelin päättämiseen ulkotiloissa. Pakkaus soveltuu AHXAMK-W kaapelille sisältäen kolmen johtimen tarvikkeet.Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvikaapelikengät ja kaikki päättämiseen kuuluvat tarvikkeet: maadoitustarvikkeet, massat, teipit ja muut tarvikkeet sekä kylmäkutiste pääteletkut.
Päätepakkausta käytetään max. 24 kV PEX-eristeisen, alumiininauhasuojalla varustetun kaapelin päättämiseen ulkotiloissa. Pakkaus soveltuu AHXAMK-W kaapelille sisältäen kolmen johtimen tarvikkeet.Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvikaapelikengät ja kaikki päättämiseen kuuluvat tarvikkeet: maadoitustarvikkeet, massat, teipit ja muut tarvikkeet sekä kylmäkutiste pääteletkut.


