ENSTO FINLAND - Laattasilmus 1800mm - SH 80 (LS16 KS) M16

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Laattasilmus 1800mm - SH 80 (LS16 KS) M16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Kierrekoko (metrinen) - 16

  • Aukon sisähalkaisija - 40 mm

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677407451

Sähkönumero

5021210

Toimittajan tuotenumero

SH80

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Kierrekoko (metrinen):

16

Aukon sisähalkaisija:

40 mm

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kierteen nousu:

30 mm

Maksimikuorma:

1750 kg

LS16

Käytetään yhdessä haruslaatan kanssa pylvään harustamiseen.